Energie rinnovabili
Esplorate la nostra selezione di prodotti nel campo delle energie rinnovabili. Troverete una vasta gamma di moduli fotovoltaici e inverter fotovoltaici, indispensabili per la generazione di energia solare. Inoltre, offriamo una serie di accessori e ricambi utili per l'installazione, la manutenzione e l'ampliamento dei vostri impianti.Tra le marche disponibili, mettiamo in evidenza ALUSISTEMI e FISCHER ITALIA, che offrono una varietà di prodotti per soddisfare tutte le vostre esigenze nel campo dell'energia rinnovabile. Questi marchi sono noti per la loro affidabilità e per l'alta qualità dei loro prodotti.L'adozione delle energie rinnovabili rappresenta un importante passo verso un futuro più sostenibile. L'utilizzo di componenti di alta qualità nei vostri impianti fotovoltaici non solo migliora l'efficienza e la durata dei sistemi, ma contribuisce anche a ridurre l'impatto ambientale della produzione di energia. Mantenendo un occhio di riguardo per le nuove tecnologie, potrete offrire soluzioni sempre più innovative e sostenibili ai vostri clienti.
4678 prodotti
Protezione delle catene: Senza
Altezza: 254 mm
Larghezza: 361 mm
Tensione d'ingresso: 400...400 V
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Tipologia: Morsetto terminale
Materiale: Alluminio
Protezione della superficie: Anodizzato
Esecuzione lato veicolo: Tipo 2
Tipo di corrente: AC trifase
Esecuzione lato infrastruttura: Tipo 2
Tipologia: Altro
Materiale: Altro
Larghezza: 10000 mm