Energie rinnovabili
4678 prodotti
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tensione d'ingresso: 230...230 V
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Esecuzione lato veicolo: Tipo 2 CCS
Tipo di corrente: DC
Corrente nominale: 150 A
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per il montaggio a tetto inclinato: sì
Protezione della superficie: Non trattato
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 11 kW
Larghezza: 300 mm
Altezza: 432 mm
Tensione di ingresso DC max.: 600 V
Larghezza: 340 mm