Soluzioni connesse - Domotica
10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tensione di comando 1: 230...230 V
Tipologia: Segnalatore di presenza
Max. potenza di interruzione: 2000 W
Durata di funzionamento max.: 30 min
Lunghezza max. del conduttore sensore di luminosità: 50 m
Intervallo di regolazione valore luminosità: 1...100 lx
Tensione di commutazione nominale: 16 A
Numero di canali: 1
Programma settimanale: no
Programma 24 h: sì
Materiale: Altro
Tipo di montaggio: Altro
Adatto per: Stazione porta
Tipologia: Segnalatore di presenza
Durata di funzionamento max.: 30 min
Max. portata trasmissione frontale: 6 m
Tipologia: Segnalatore di presenza
Durata di funzionamento max.: 30 min
Max. portata trasmissione frontale: 6 m
Tipo di montaggio: A parete
Tecnica di installazione: Sistema 1+n
Numero di pulsanti per chiamata: 4
Tipologia: Segnalatore di presenza
Tipo di montaggio: Incassato
Sistema bus EIB/KNX: sì