Soluzioni connesse - Domotica
10000 prodotti
Lunghezza max. del conduttore sensore di luminosità: 50 m
Intervallo di regolazione valore luminosità: 1...1000 lx
Tensione di commutazione nominale: 16 A
Tipologia: Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.: 12 min
Max. portata trasmissione frontale: 8 m
Numero di linee alimentabili: 1
Tipo di montaggio: AMD
Sistema bus EIB/KNX: sì
- copia
- copia
Tipologia: Parlare/suonare
Tecnica di installazione: Sistema bus
Numero di pulsanti per chiamata: 4000
Materiale: Plastica
Tipo di montaggio: AMD
Numero moduli DIN: 6
Numero di canali: 1
Tensione di alimentazione: 195...253 V
Programma 24 h: sì
Tipologia: Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.: 20 min
Max. portata trasmissione frontale: 5 m
Tipologia: Interfaccia Ethernet
Altri sistemi bus: Altro
Sistema bus EIB/KNX: sì
Tipologia: Interfaccia Ethernet
Altri sistemi bus: Altro
Sistema bus EIB/KNX: sì
Tipologia: Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.: 30 min
Max. portata trasmissione frontale: 6 m