Soluzioni connesse - Domotica
10000 prodotti
Lunghezza max. del conduttore sensore di luminosità: 50 m
Intervallo di regolazione valore luminosità: 2...150 lx
Tensione di commutazione nominale: 16 A
Altezza: 365 mm
Profondità: 50 mm
Larghezza: 98 mm
Numero di linee alimentabili: 2
Tipo di montaggio: Altro
Sistema bus EIB/KNX: no
Colore: Bianco
Frequenza: 190...18000 Hz
Adatto per montaggio a parete: sì
Colore: Argento
Tipo di montaggio: A parete
Numero di unità: 2
Tipo di montaggio: Altro
Corrente nominale: 2 A
Protezione antifurto integrabile: no
Materiale: Alluminio
Numero di unità: 1
Tipologia: Parlare/suonare
Tecnica di installazione: Sistema multifilo
Numero di pulsanti per chiamata: 1
Tipologia: Modulo video
Tecnica di installazione: Sistema 1+n
Numero di pulsanti per chiamata: 1
Numero di canali: 2
Tensione di alimentazione: 230...230 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Numero di canali: 1
Tensione di alimentazione: 230...230 V
Tipo di montaggio: Guida DIN