Soluzioni connesse - Datacom
10000 prodotti
Materiale del rivestimento: Altro
Classe del conduttore: Classe 1 = monofilo
Numero di fili: 8
Livello di montaggio: Anteriore e posteriore
Numero di unità di altezza (UA): 29
Larghezza: 800 mm
Ethernet: sì
Grado di protezione (IP): IP65
Gestibile: sì
Diametro del conduttore interno: 1.13 mm
Classe del conduttore interno: Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno: 4.8 mm
sezione nominale del conduttore: 0.34 mm²
Classe del conduttore: Classe 2 = multifilare
Numero di fili: 2
Diametro del conduttore interno: 0.75 mm
Resistenza d'onda: 50 Ohm
Materiale del rivestimento: PVC
Tipologia: Connettore
Tipo di connettore: F
Esecuzione del contatto: Maschio (male)
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 2
Colore: Argento
Avvolgimento di riserva: no
Tipo di connettore: SC
Adatto per numero di protezioni impiombatura: 24