Soluzioni connesse - Datacom
10000 prodotti
Diametro/lunghezza bordo: 68 cm
Tipo di installazione: Offset
Materiale del rivestimento: PVC
Classe del conduttore: Classe 1 = monofilo
Numero di fili: 4
Diametro del conduttore interno: 0.58 mm
Classe del conduttore interno: Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno: 3.7 mm
Tipologia: Connettore
Tipo di connettore: F
Esecuzione del contatto: Maschio (male)
sezione nominale del conduttore: 0.14 mm²
Classe del conduttore: Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili: 4
Tipo di fibra: Singlemode
Superficie conduttore: Altro
Colore del rivestimento: Bianco
Numero di fili: 4
sezione nominale del conduttore: 0.25 mm²
Classe del conduttore: Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili: 28
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 2 = multifilare
Numero di fili: 16
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 3 m
Diametro del conduttore interno: 1.13 mm
Resistenza d'onda: 75 Ohm
Diametro del conduttore esterno: 5.3 mm