Soluzioni connesse - Datacom
10000 prodotti
Livello di montaggio: Anteriore e posteriore
Numero di unità di altezza (UA): 42
Larghezza: 800 mm
Tipologia: Con telaio fisso
Esecuzione della guida profilata: Piegato a gomito
Livello di montaggio: Davanti
Tipo di fibra: Multimode 62,5/125
Categoria: OM1
Numero di fibre: 16
Quota di fissaggio: 482,6 mm (19 pollici)
Direzione di montaggio: Orizzontale
Collegamento elettrico: Cordicella di raccordo con spina
Grado di protezione (IP): IP20
Gestibile: sì
Larghezza: 210 mm
Lunghezza: 1 m
Numero di fibre: 2
Grado di protezione (IP): IP20
Colore: Verde
Categoria: Altro
Adatto per numero di prese/prese mobili: 6
Tipologia: Presa/presa
Categoria: 6A
Tipo di connettore: 2×RJ45
Materiale del rivestimento: Altro
Classe del conduttore: Classe 1 = monofilo
Numero di fili: 8
Materiale: Metallo




















.jpg?857584758B6F619094768772887F7661959DA0A47A68695D7EAFC4AC&ts=1783138597449&type=small)





_800px.jpg?857584758B6F619082758472876D609378767DA48A6760A4C873BEB5B9&ts=1783138516396&type=small)