Soluzioni connesse - Datacom
10000 prodotti
Con piastra frontale: sì
Con numero di prese mobili/adattatori: 24
Numero prese gestite: 24
Velocità di trasmissione max.: 300 Mbit/s
Banda di frequenza: 2,4 GHz e 5 GHz
Managed: sì
Adatto ad uso esterno: no
Con cavo di collegamento: no
Adatta per uso interno: sì
Grado di protezione (IP): IP20
Gestibile: sì
Numero di porte ST a 100 Mbps: 0
Diametro del conduttore: 0.67 mm
Superficie conduttore: Lucido
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Velocità di trasmissione max.: 54 Mbit/s
Protocollo radio: IEEE 802.11 b/g/n
Banda di frequenza: 2,4 GHz
Categoria: 5e
Lunghezza: 5 m
Tipo di cavo: SF/FTP
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Superficie conduttore: Lucido
Materiale del conduttore: Rame