Soluzioni connesse - Datacom
10000 prodotti
Integrabile in: Altro
Velocità di trasmissione max.: 150 Mbit/s
Banda di frequenza: 2,4 GHz e 5 GHz
Managed: sì
Numero di ingressi: 4
Numero di uscite: 1
Amplificazione per sat: 40 dB
Categoria: 5
Lunghezza: 5 m
Tipo di cavo: SF/FTP
Connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Attenuazione del segnale: 15 dB
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Panno per pulizia
Diametro esterno circa: 3.5 mm
Materiale del conduttore: Rame
Numero di fili: 4
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 4
Tipologia: Standard
Viva voce: sì
Display: Multiriga
Altezza: 1900 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Batteria/accumulatore
Larghezza: 860 mm
Classe della fibra: OS2
Tipo di fibra: Singlemode
Numero prese gestite: 48

















.jpg?857584758B6F619082758C72876D629378767D73BCA797&ts=1780722492110&type=small)