Soluzioni connesse - Datacom
10000 prodotti
Colore: Bianco
Categoria: 6
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Colore: Grigio
Diametro/lunghezza bordo: 125 cm
Tipo di installazione: Offset
Tipologia: Distributore
Frequenza: 5...2400 MHz
Max. attenuazione di derivazione/distributore: 20 dB
Quota di fissaggio: 482,6 mm (19 pollici)
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 6
Collegamento elettrico: Cordicella di raccordo con spina
sezione nominale del conduttore: 0.25 mm²
Materiale del rivestimento: PVC
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Tipo di materiale di montaggio: Supporto puntone
Diametro del conduttore interno: 1.13 mm
Classe del conduttore interno: Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno: 4.8 mm
Tipologia: Derivazione
Numero di derivazioni: 1
Frequenza: 5...2400 MHz
Categoria: 5
Tipo di connettore: Altro
Adatto per numero di prese/prese mobili: 48