Soluzioni connesse - Datacom
10000 prodotti
Colore: Argento
Categoria: 5e
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Diametro del conduttore interno: 35 mm
Materiale del rivestimento: PVC
Diametro del conduttore esterno: 7 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Set di cavi
sezione nominale del conduttore: -99999 mm²
Classe del conduttore: Classe 1 = monofilo
Numero di fili: 2
Adatto ad uso esterno: sì
Con cavo di collegamento: no
Adatta per uso interno: sì
Altezza: 650 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Larghezza: 500 mm
Velocità di trasmissione max.: 300 Mbit/s
Banda di frequenza: 2,4 GHz e 5 GHz
Managed: sì
Materiale del rivestimento: Altro
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 8
Esecuzione della guida profilata: Forma a L
Livello di montaggio: Davanti
Numero di porte: 1