Soluzioni connesse - Datacom
Benvenuti nella sezione Datacom, il tuo punto di riferimento per i prodotti e le soluzioni di connettività di alta qualità. Qui troverai una vasta gamma di articoli dedicati alla trasmissione dati, networking e cablaggio strutturato. Siamo orgogliosi di offrire i migliori prodotti per soddisfare le esigenze delle reti aziendali e degli ambienti IT. Collaboriamo con i principali marchi del settore Datacom per fornirti le soluzioni più affidabili e all'avanguardia. I nostri marchi rappresentati includono leader del settore come Qubix, Panduit, Theben, Legrand e molti altri. Scegliendo i nostri prodotti, puoi contare su prestazioni ottimali e durature per la tua infrastruttura di rete. Lasciati affascinare dalle nostre soluzioni Datacom. Dalle reti cablate alla connettività wireless, dai componenti di rete alle soluzioni di sicurezza, abbiamo tutto ciò di cui hai bisogno per garantire una connessione affidabile e veloce. Scegliendo i nostri prodotti, puoi essere sicuro di avere accesso alle più recenti tecnologie di comunicazione e di essere supportato da un team di esperti del settore
10000 prodotti
Tipo di connettore collegamento 1: ST
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 2 m
sezione nominale del conduttore: 1.3 mm²
Classe del conduttore: Classe 2 = multifilare
Numero di fili: 4
Esecuzione EMC: no
Numero di unità di altezza (UA): 6
Diametro del conduttore interno: 0.4 mm
Resistenza d'onda: 75 Ohm
Materiale del rivestimento: PVC
Tipo di connettore collegamento 1: LC-Duplex
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 10 m