Soluzioni connesse - Datacom
10000 prodotti
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Numero di fibre: 0
Tipo di filo: Altro
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Grado di protezione (IP): IP65
Colore: Nero
Numero RAL: 9005
Adatto per: Presa RJ45
A parete: sì
Adatto per numero di prese/prese mobili: 2
Tipo di fissaggio: Avvitare
sezione nominale del conduttore: 0.25 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 7
Categoria: 5
Lunghezza: 5 m
Tipo di cavo: SF/FTP
Categoria: 5
Lunghezza: 10 m
Tipo di cavo: SF/UTP
Tipo di sistema di alimentazione/LNB: Single universale
Diametro/lunghezza bordo: 80 cm
Tipo di installazione: Offset
Lunghezza: 10 m
Colore del rivestimento: Verde
Tipo di cavo: SF/FTP
sezione nominale del conduttore: 24 mm²
Classe del conduttore: Classe 2 = multifilare
Numero di fili: 8