Soluzioni connesse - Datacom
10000 prodotti
sezione nominale del conduttore: 0.75 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 6
Tipologia: Derivazione
Numero di derivazioni: 8
Frequenza: 5...2400 MHz
sezione nominale del conduttore: 0.34 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 5
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 3 m
Materiale del rivestimento: PVC
Ritorcitura: Fascio
Numero di fili: 4
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps: 0
Power over Ethernet: Senza
Gestibile: sì
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 8
Numero di derivazioni: 4
Frequenza: 40...2400 MHz
Max. attenuazione di derivazione/distributore: 12 dB