Cavi
10000 prodotti
sezione nominale del conduttore: 2.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento: PVC
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
Tipologia: Piatto
Corrente nominale In: 327 A
Larghezza: 25 mm
Tipologia: Profilo
Corrente nominale In: 433 A
Larghezza: 25 mm
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 7
Lunghezza: 15 m
Applicazione: Grondaia/superficie tetto
Max. temperatura di mantenimento: 65 °C
sezione nominale del conduttore: 4 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 3
sezione nominale del conduttore: 2.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 7
sezione nominale del conduttore: 16 mm²
Colore del rivestimento: Blu
Numero di fili: 1

























.jpg?847586768769659081959AA4826966648675B375839658657973BEB5B9&ts=1781126399349&type=small)