Cavi
10000 prodotti
Colore del rivestimento: Viola
sezione nominale del conduttore: 0.75 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 8
sezione nominale del conduttore: 2.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 5
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
Superficie conduttore: Ramato
Isolamento filo: PVC
Tensione nominale U0: 450 V
Rinforzo del materiale: Alluminio
Tensione nominale U: 500 V
Tensione nominale U0: 300 V
Tensione nominale U: 400 V
Tensione nominale U0: 230 V
sezione nominale del conduttore: 16 mm²
Colore del rivestimento: Nero
Numero di fili: 1
Superficie conduttore: Ramato
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0: 450 V