Cavi
10000 prodotti
sezione nominale del conduttore: 0.75 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 4
Colore del rivestimento: Nero
sezione nominale del conduttore: 0.22 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Numero di fili: 2
Tipologia: Piatto
Altezza: 5 mm
Larghezza: 40 mm
Tipologia: Piatto
Altezza: 5 mm
Larghezza: 60 mm
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Superficie conduttore: Altro
Materiale del conduttore: Rame
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: B2ca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
sezione nominale del conduttore: 16 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 4
sezione nominale del conduttore: 2.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 4
sezione nominale del conduttore: 16 mm²
Colore del rivestimento: Verde
Numero di fili: 1
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Numero di fili: 4
sezione nominale del conduttore: 2.5 mm²
Superficie conduttore: Lucido
Materiale del conduttore: Rame
Tensione nominale: 230 V
Max. temperatura di mantenimento: 5 °C
Tipo di cavo: A 2 fili




















.jpg?84758679856766908575887784678F75969AA18AAA967E75A5A4AC99958C719378767D73BCA797&ts=1775878804185&type=small)