Cavi
10000 prodotti
Tensione nominale U: 400 V
Tensione nominale U0: 230 V
Specifica isolamento fili: Polipropilene (PP)
Isolamento filo: PVC
Colore filo: Altro
sezione nominale del conduttore: 2.5 mm²
Marcatura filo: Colore
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 4
Tipologia: Piatto
Altezza: 63 mm
Larghezza: 1750 mm
sezione nominale del conduttore: 0.75 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 3
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Eca
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Superficie conduttore: Lucido
Materiale del conduttore: Rame
Superficie conduttore: Ramato
sezione nominale del conduttore: 0 mm²
Numero di fili: 10