Cavi
10000 prodotti
Tipologia: Piatto
Altezza: 5 mm
Larghezza: 50 mm
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Eca
sezione nominale del conduttore: 0.25 mm²
Colore del rivestimento: Verde
Numero di fili: 2
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Superficie conduttore: Altro
Materiale del conduttore: Rame
Rinforzo del materiale: Alluminio
Tensione nominale U: 500 V
Tensione nominale U0: 300 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 0 mm²
Colore del rivestimento: Bianco
Numero di fili: 8
Superficie conduttore: Ramato
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Eca
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Superficie conduttore: Lucido
Materiale del conduttore: Rame
sezione nominale del conduttore: 150 mm²
Classe del conduttore: Classe 2 = multifilare
Numero di fili: 1
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Numero di fili: 2

















.jpg?847586798567669085758877836E8F75969AA18AAA967E75A5A4AC99958C719378777D73BCA797&ts=1775866311307&type=small)