Cavi
10000 prodotti
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Isolamento filo: PVC
Tensione nominale: 230 V
Max. temperatura di mantenimento: 5 °C
Tipo di cavo: A 2 fili
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Numero di fili: 2
sezione nominale del conduttore: 2.5 mm²
Superficie conduttore: Lucido
Materiale del conduttore: Rame
Tipologia: Piatto
Altezza: 3 mm
Larghezza: 20 mm
sezione nominale del conduttore: 0.75 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 1
Tipologia: Piatto
Altezza: 10 mm
Larghezza: 100 mm




















.jpg?847586798567669085758877836F8F75969AA18AAA967E75A5A4AC99958C719378787D73BCA797&ts=1775866329235&type=small)

.jpg?847586798567669085758877836F8F75969AA18AAA967E75A5A4AC99958C719378787D73BCA797&ts=1775866290416&type=small)