Automazione industriale
10000 prodotti
Portalampada: BA9s
Con preresistenza integrata: no
Con diodo integrato: no
Corrente nominale In: 10 A
Campo di regolazione della temperatura: 0...60 °C
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Resistenza: 10000 Ohm
Diametro del foro: 22 mm
Assorbimento di potenza: 1 W
- copia
- copia
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.5...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...6 mm²
Materiale: Poliammide
Resistenza alla compressione: 320 N
Diametro nominale: 17 mm
Tipo di accessori meccanici: Altro
Tipo di accessori elettrici: Altro
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 6.3...10 A
Con protezione da sovraccarico termico: sì
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato: 78...105 A
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico: no
Eseguito come trasformatore di separazione: no
Colore: Verde
Funzione: Luce fissa
Frequenza di ripetizione regolabile: no
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 6.3...10 A
Con protezione da sovraccarico termico: sì
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato: 140...140 A
- copia
- copia
Altezza: 68 mm
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 43 mm
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 10...16 A
Con protezione da sovraccarico termico: sì
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato: 240...240 A
















.jpg?8475847C83676490A48AA692A18A8475A48EB36D8496949DAF7E7D73BCA797&ts=1778573175457&type=small)