Automazione industriale
10000 prodotti
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 27 mm
Principio di misura fisico: Altro
Numero di ingressi elettrodi: 3
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC/DC
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 4.5...10 mm
Materiale: Metallo
Funzione: Diode
Tensione d'esercizio in DC: 24...70 V
Dimensione modulare: 10.2 mm
Tipologia: Ponte a inserire
Numero di morsetti cavallottati: 2
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Colore: Verde
Funzione: Luce fissa
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 12...240 V
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 29.4 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio base
Analisi degli ingressi: Bicanale
Esecuzione del contatto: Altro
Numero di contatti di controllo: 4
Numero di contatti di potenza: 0
Corrente nominale In: 57 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Colore: Grigio
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC