Automazione industriale
10000 prodotti
Intervallo di misura corrente: 3...10 A
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua: no
Tensione di alimentazione DC: 22...30 V
Modulo di rilevamento della tensione: no
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 170...252 V
Corrente d'esercizio nominale Ie: 1.8...1.8 A
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 10...13 mm
Materiale: Metallo
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 17...25 mm
Materiale: Metallo
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.25...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Plastica
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 203.9 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 100 m³/h
Forma: Quadrato
Altezza: 50 mm
Larghezza: 50 mm
- copia
- copia
Corrente nominale In: 76 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...25 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Esecuzione elettronica: sì
Pressione di attivazione: 20...300 bar
Grado di protezione (IP): IP66
Corrente nominale In: 41 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Altro
Larghezza: 40 mm