Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio base
Analisi degli ingressi: A uno e due canali
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
- copia
- copia
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 16
- copia
- copia
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a innesto
Lunghezza del cavo: 2 m
Numero di poli: 5
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
- copia
- copia
Altezza: 29 mm
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato
Larghezza: 45.5 mm
- copia
- copia
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Altro
Larghezza: 45 mm
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...12 V
Corrente nominale In: 41 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 400 mm
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Lunghezza: 20 m
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...24 V
Corrente nominale In: 80 A
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 12
Esecuzione del collegamento elettrico: Collegamento circuito stampato
Tipologia: Altro
Analisi degli ingressi: Bicanale