Automazione industriale
10000 prodotti
Intervallo di misura corrente: 3...10 A
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua: no
Tensione di alimentazione DC: 22...30 V
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Tipologia: Commutatore
Numero di poli: 4
Tipo di filettatura interna: Metrico
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Numero di circuiti di misura: 1
Con morsetti amovibili: sì
Colore: Grigio
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 203.9 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 100 m³/h
Corrente nominale In: 30 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 43 mm
Numero di interfacce HW seriali RS485: 1
Numero di interfacce HW seriali RS232: 0
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet: 0
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Altro
Larghezza: 40 mm
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 0.7...1 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Magnetico