Automazione industriale
10000 prodotti
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...12 V
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio base
Analisi degli ingressi: Bicanale
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Altro
Larghezza: 40 mm
- copia
- copia
Tipologia: Raccordo trasversale
Corrente nominale In: 32 A
Numero di morsetti cavallottati: 10
Corrente nominale In: 32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 4...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Resistenza: 10000 Ohm
Assorbimento di potenza: 2 W
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 0.9...1.25 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Magnetico
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 40 mm
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...12 V
Colore: Arancione
Funzione: Luce fissa
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 21.6...26.4 V