Automazione industriale
10000 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 203.9 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 100 m³/h
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 4.5...10 mm
Materiale: Metallo
- copia
- copia
Corrente nominale In: 10 A
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 5
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Numero di circuiti di misura: 1
Con morsetti amovibili: sì
- copia
- copia
Forma: Rettangolare
Con guarnizione: no
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Distanza di commutazione nominale: 15000 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 12...24 V
Tipo di termocoppia: NiCr/Ni
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Esecuzione del collegamento elettrico: Collegamento circuito stampato
Tipologia: Altro
Analisi degli ingressi: Bicanale
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Altro
Larghezza: 40 mm
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: -99999...-99999 V
Portalampada: Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: -99999...-99999 V
Corrente nominale In: 232 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 35...95 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite