Automazione industriale
10000 prodotti
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Altro
Larghezza: 40 mm
Tipologia: Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Materiale: Acciaio
Forma del foro: Asola
Intervallo di misura della tensione: 170...500 V
Funzione monitoraggio sequenza di fasi: sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 40 mm
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Corrente nominale In: 41 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
- copia
- copia
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 16
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Altezza: 930 mm
Componenti del sistema del quadro: Consolle di comando fissa
Larghezza: 1000 mm
Esecuzione del fusibile: Macchina automatica
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Esecuzione del portafusibili: Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 0 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 4...32 V
- copia
- copia
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Altro
Larghezza: 45 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 52 mm