Automazione industriale
10000 prodotti
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 20
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin: 8
- copia
- copia
Funzione PEN possibile: sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...25 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
- copia
- copia
Forma: Rettangolare
Con guarnizione: no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 0 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 4...32 V
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 40 mm
Altezza: 930 mm
Componenti del sistema del quadro: Consolle di comando fissa
Larghezza: 1000 mm
Numero di interfacce HW seriali RS485: 0
Numero di interfacce HW seriali RS232: 0
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet: 0
Materiale: Acciaio
Altezza: 1600 mm
Larghezza: 800 mm
Distanza operativa: 5...300 mm
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Grado di protezione (IP): IP67
Forma: Rettangolare
Altezza: 80.8 mm
Larghezza: 60 mm