Automazione industriale
10000 prodotti
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Altro
Larghezza: 40 mm
Corrente nominale In: 232 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 35...95 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 0.9...1.25 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Magnetico
Forma della lente: Tondo
Numero di segnalatori luminosi installabili: 1
Colore della lente: Bianco
Resistenza: 10000 Ohm
Assorbimento di potenza: 2 W
Colore: Grigio
Altezza: 60 mm
Larghezza: 60 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 88...132 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: -99999...-99999 V
Portalampada: Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: -99999...-99999 V
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 10...17 mm
Materiale: Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio base
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1: Livello e
- copia
- copia
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 250 A