Automazione industriale
10000 prodotti
Corrente nominale In: 20 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Tensione max. dei contatti: 250 V
Grado di protezione (IP): IP68
Max. carico di contatto: 10 A
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
- copia
- copia
Altezza: 35 mm
Esecuzione della scatola: Scatola di accoppiamento
Larghezza: 45.5 mm
Tipologia: Termostato/igrostato
Corrente nominale In: 10 A
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Numero di punti di comando: 2
Colore parte superiore scatola: Grigio
Grado di protezione (IP): IP66
Lunghezza: 310.6 mm
Potenza della lampada: 9 W
Tipo lampada: LED non sostituibile
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN