Automazione industriale
10000 prodotti
Tipologia di azionamento: Pulsante a rotella
Corrente nominale In: 125 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...50 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 500 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Materiale: Acciaio
Altezza: 1800 mm
Larghezza: 800 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin: 5
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Non a filo
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Programmabile/configurabile
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 52 mm
- copia
- copia
Colore: Grigio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 80 mm
- copia
- copia
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 24
- copia
- copia
Corrente nominale In: 24 A
Tensione nominale: 250 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...4 mm²
Numero di punti di comando: 2
Colore parte superiore scatola: Grigio
Grado di protezione (IP): IP66
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 96 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 575 m³/h
- copia
- copia
Forma: Rettangolare
Con guarnizione: no