Automazione industriale
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Tipologia: Guida DIN
Frequenza della tensione d'ingresso: 1000 Hz
Tensione d'entrata in AC 50 Hz: 0...0 V
Lunghezza: 310.6 mm
Potenza della lampada: 9 W
Tipo lampada: LED non sostituibile
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 13...20 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Magnetico
Corrente nominale In: 17.5 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin: 8
Corrente nominale In: 125 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...35 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 19...28 mm
Materiale: Metallo
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 2
Esecuzione elettronica: sì
Pressione di attivazione: 0.6...10 bar
Grado di protezione (IP): IP66
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Esecuzione dell'organo di comando: Organo di comando a scatto rapido
Tipologia di azionamento: Manopola corta
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 3