Automazione industriale
10000 prodotti
Altezza: 16 mm
Profondità: 55 mm
Larghezza: 13.7 mm
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Colore: Grigio
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no
- copia
- copia
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 40 mm
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 5.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 6 A
Misura: 10×38 mm
Forma della scatola: Blocco
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Non a filo
Distanza di commutazione: 20 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 88...132 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC