Automazione industriale
10000 prodotti
Accessorio: sì
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: LED
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 100 A
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico: no
Eseguito come trasformatore di separazione: sì
- copia
- copia
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: Metrico
Passo della filettatura: 1.5 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare: 0.14...4 mm²
- copia
- copia
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 32
Tipo di filettatura: Metrico
Passo della filettatura: 1.5 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 1.6 A
Misura: 5×20 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare: 0.14...2.5 mm²
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 12 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 29 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Ponte di connessione