Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio base
Analisi degli ingressi: Bicanale
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 500 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Esecuzione del display: TFT
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Colore: Grigio
Esecuzione del bloccaggio: Senza viti
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
- copia
- copia
Colore: Grigio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 60 mm
Tensione max. dei contatti: 1000 V
Grado di protezione (IP): IP68
Max. carico di contatto: 3 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Corrente nominale In: 125 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...50 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Colore: Grigio
Altezza: 23 mm
Larghezza: 17 mm
Numero di direzioni di azionamento: 4
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21: 10 A
Con ritorno in posizione zero: sì
Colore: Arancione
Funzione: Luce fissa
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 21.6...26.4 V
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 35 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 800 mm
Esecuzione del fusibile: Fusibile G 5x20 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...6 mm²
Esecuzione del portafusibili: Innestabile