Automazione industriale
10000 prodotti
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 160 A
- copia
- copia
Inserto di contatti senza contatti: no
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 6
Corrente nominale In: 28 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Corrente nominale In: 17.5 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
- copia
- copia
Tipologia: Raccordo trasversale
Esecuzione antideflagrante 'Ex e': no
Numero di morsetti cavallottati: 2
Lunghezza: 2000 mm
Altezza: 60 mm
Larghezza: 25 mm
Dimensione nominale in pollici: 1/4 di pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 40...67
Diametro nominale: 10 mm