Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio base
Montaggio su guida portante possibile: sì
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz: 48...127 V
Funzione: Circuito RC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 48...127 V
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 4 A
Misura: 10×38 mm
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna: 1/2 pollice
Tipo di filettatura esterna: PG
Diametro del foro: 29.8 mm
Altezza: 49.5 mm
Larghezza: 29.8 mm
Diametro della calotta: 33.8 mm
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Rosso
Colore: Beige
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no
Diametro della calotta: 40 mm
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Rosso
Tipologia: Apparecchio base
Montaggio su guida portante possibile: sì
Con morsetti amovibili: sì
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Nero/bianco/rosso
Numero di punti di comando: 1
Tipo di corrente: AC/DC
Colore calotta: Arancione
Grado di protezione (IP): IP65
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 100 A