Automazione industriale
10000 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 250 kW
Corrente di uscita nominale I2N: 3.5 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Numero di ingressi digitali: 4
Tensione di alimentazione DC: 9...30 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Ingresso, tensione: sì
Numero di ingressi analogici: 6
Ingresso, corrente: sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 20...33 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 37 kW
Numero di ingressi analogici: 2
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Serie di connettori
Lunghezza: 1 m
Corrente di uscita nominale I2N: 150 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Resistenza di frenata
Tipo di montaggio: Installazione singola
Intervallo di corrente regolabile: 30...36 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Lunghezza: 10 m