Automazione industriale
10000 prodotti
Numero di interfacce HW seriali RS485: 1
Numero di interfacce HW seriali RS232: 0
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet: 0
Corrente nominale In: 32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Resistenza: 10000 Ohm
Assorbimento di potenza: 0.5 W
Numero di giri: 1...1
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario: Raccordo a vite
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Numero di circuiti di misura: 1
Numero di ingressi analogici: 4
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 0...0 V
Corrente nominale In: 41 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Altezza: 16 mm
Profondità: 55 mm
Larghezza: 13.7 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 10...17 mm
Materiale: Plastica
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 24...24 V
Colore della lente: Verde
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66