Automazione industriale
10000 prodotti
Numero di ingressi analogici: 4
Ingresso, corrente: no
Numero di uscite analogiche: 0
Classe di intervento: Classe 10 A
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 2.4 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 19.2...30 V
Con modulo di alimentazione: no
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC/DC
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Modulo d'ingresso encoder rotativo
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 5.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Numero di ingressi digitali: 16
Tensione di alimentazione DC: 20.4...26.4 V
Tipologia: Compatto
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 24...24 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Protocollo di supporto perPROFIBUS: no
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Protocollo di supporto per TCP/IP: no
Ingresso, tensione: sì
Numero di ingressi analogici: 8
Ingresso, corrente: sì
Corrente di uscita nominale I2N: 9.5 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Corrente di uscita nominale I2N: 1.3 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 400...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 11.2 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V