Automazione industriale
10000 prodotti
Tipologia: Altro
Adatto per numero di poli: 3
Tipo di montaggio: Applicazione diretta
Intervallo di corrente regolabile: 25...33 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Funzione: Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: -99999...-99999 V
Tipologia: Altro
Capacità di ridondanza: no
Adatto per conteggio: sì
Numero di funzioni: 9
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Tipo di tensione d'ingresso: AC
Max. corrente d'uscita in DC: 3 A
Tensione d'entrata in AC 50 Hz: 85...132 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 200...480 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 113 A
Funzione di configurazione integrata: sì
Adatto per sistema operativo Windows NT: no
Adatto per sistema operativo Windows 9x: no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 48...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 75 kW
Corrente di uscita nominale I2N: 9.5 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Corrente di uscita nominale I2N: 61 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V