Automazione industriale
10000 prodotti
Tipologia: Compatto
Numero di uscite digitali: 16
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Numero di ingressi analogici: 2
Tensione di alimentazione DC: 19.2...28.8 V
Numero di uscite analogiche: 0
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Serie di connettori
Lunghezza: 0.5 m
Numero di uscite digitali: 16
Tensione di alimentazione DC: 20.4...20.4 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Numero di ingressi analogici: 0
Ingressi analogici configurabili: sì
Numero di uscite analogiche: 1
Numero di ingressi analogici: 8
Ingresso, corrente: no
Numero di uscite analogiche: 0
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Numero contatti di commutazione: 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Tipologia: Incasso
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP65
Corrente di uscita nominale I2N: 10.5 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 10.5 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...480 V