Automazione industriale
10000 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 13 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 200...480 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 106 A
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Serie di connettori
Lunghezza: 2 m
Tipologia: Struttura
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP55
Apparecchio base: no
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Con uscita relè: sì
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Raccordo a innesto
Tensione nominale: 30 V
Numero di poli: 14
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile: sì
Tensione di alimentazione DC: 19.2...30 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V: 56 A
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 16 kW
Numero di ingressi analogici: 0
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 19.2...30 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V: 32 A
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 12.5 kW
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Raccordo a innesto
Tensione nominale: 30 V
Numero di poli: 14