Automazione industriale
10000 prodotti
Funzione: Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Altezza: 162 mm
Profondità: 30 mm
Larghezza: 60 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Corrente di uscita nominale I2N: 6.1 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Numero di ingressi analogici: 4
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Numero di uscite analogiche: 0
Contiene supporto moduli: no
Contiene apparecchio base: sì
Contiene elementi funzionali: sì
Numero di uscite digitali: 16
Tensione di alimentazione DC: 10...30 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 22 kW
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 11 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Tipologia: Struttura
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP65