Automazione industriale
10000 prodotti
Tipo di montaggio: Applicazione diretta
Intervallo di corrente regolabile: 0.11...0.17 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 240...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 7.5 kW
Tipo di tensione d'ingresso: DC
Numero di uscite digitali: 8
Numero di ingressi digitali: 8
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz: 240...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 240...240 V
Tipo di avviatore motore: Starter a inversione
Corrente di uscita nominale I2N: 8.7 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Numero di ingressi analogici: 4
Tensione di alimentazione DC: 19.2...28.8 V
Numero di uscite analogiche: 0
Corrente di uscita nominale I2N: 4.3 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Tipologia: Modulare
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 85...264 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
- copia
- copia
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 11
Tipo di filettatura: PG