Automazione industriale
10000 prodotti
Con editor per linguaggio di programmazione AS (linguaggio di procedura): no
Con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni): no
Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato): no
Corrente di uscita nominale I2N: 5.1 A
Max. frequenza d'uscita: 200 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Certificato per ul classe di aree pericolose II: no
Certificato per ul classe di aree pericolose I: no
Supporta il protocollo per ethercat: no
Tipo di avviatore motore: Altro
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 0.55 kW
Classe di intervento: CLASS 10
Protocollo di supporto perPROFIBUS: no
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Protocollo di supporto per TCP/IP: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Resistenza di frenata
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...127 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 75 kW
Corrente di uscita nominale I2N: 8 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 4.2 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Numero di uscite digitali: 8
Numero di ingressi digitali: 8
Tensione di alimentazione DC: 20.4...20.4 V
Numero di funzioni: 1
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 42...42 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto: 0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi: 0
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 13 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 12...12 V