Automazione industriale
10000 prodotti
Numero di ingressi digitali: 4
Tensione di alimentazione DC: 3...25 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Raccordo a vite
Tensione nominale: 25 V
Numero di poli: 37
Numero di uscite digitali: 32
Numero di ingressi digitali: 0
Tensione di alimentazione DC: 19.2...30 V
Tensione di rete: 380...480 V
Numero di fasi d'entrata: 3
Grado di protezione (IP): IP20
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Numero di ingressi digitali: 0
Tensione di alimentazione DC: 12...24 V
Con editor per linguaggio di programmazione AS (linguaggio di procedura): no
Con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni): no
Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato): no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 42...42 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Corrente di uscita nominale I2N: 180 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 400...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 5.1 A
Max. frequenza d'uscita: 200 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 18.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 80...80 V