Automazione industriale
10000 prodotti
Altezza: 114.5 mm
Profondità: 99 mm
Larghezza: 17.5 mm
Forma della lente: Tondo
Tipologia costruttiva: Piatto
Colore della lente: Verde
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 600 mm
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 16
Numero di ingressi analogici: 8
Ingresso, corrente: sì
Numero di uscite analogiche: 0
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V
Esecuzione del collegamento elettrico: Inserimento cavo PG
Materiale del corpo: Metallo
Tipologia di azionamento: Leva a rotella
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 160 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 200...480 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 32 A